曜日別特売

2本針4本糸ロックミシン

2本針4本糸ロックミシン - JUKI

2本針4本糸差動送り付き オーバーロックミシン
4本糸縁かがり。布をカットしながら、ほつれ止めはもちろん縫い合わせも同時に出来ます。
メリヤスやジョーゼットなどの伸び縮みしやすい布地でも、差動送りで美しく縫い上がります。しかも縫い途中でも調節できます。

仕様差動送り比:0.7~N~2.0、押え上げ高さ(1段階/2段階):5mm/7.5mm付属品針ケースと針、ドライバー(小)、ピンセット、掃除用ブラシ、コントローラー、付属品袋、ネット、糸ゴマ当て座、ルーパー糸通し具、付属品袋、頭部カバー、布屑受け箱、取扱説明書(本書)、取扱DVD質量(kg)7.2消費電力(W)105定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)315×290×290機能4本糸オーバーロック、3本糸オーバーロック、2本糸オーバーロック(オプション)全巻き縫い、細ロック縫い、下ルーパー糸通し装置、押え圧調節(無段階)、ワンタッチ巻き縫い、上メス解除、2本糸縫い切替(オプション)、メス幅調節速度(縫製)1500針/分ライト種類LED縫い目長さ(mm)1~4使用針1・2本、HA×1 11番、14番かがり幅(mm)4本糸/5~7・3本糸/右針:3~5、左針:5~7(巻き縫い:1.8~2.2)使用糸3・4本内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62829534MO-114DN
129,000
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン本体/裁断機/検針機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする