「服が好き」という情熱にこたえるミシン。プロ用だから使い勝手とテクニックにこだわりました。
糸切り操作が簡単にできる、大きな糸切りボタン
自動糸切り機能。ボタンを押すだけで上糸、下糸を同時に切るとても便利な機能です。
返し縫い作業もらくらく操作の大きな返し縫いレバー
ボビンケースが取り出しやすい大きな取り出し口
長時間の作業にも足が疲れにくい薄型コントローラー
薄物から厚物まで縫い条件に合わせて、微妙な押え圧調整ができます。
2個のランプで、針まわりとテーブルを明るく照らします。
ひざを使って布押えの操作ができますので、縫い始め、縫い終わりの作業時も両手が使えます。
縫いながら下糸巻きができる専用モーター搭載。巻き終わると自動停止します。
手元が広く使えて、パッチワーク・キルトワークなど大き目なものも、とても楽に縫うことができます。 幅620×奥行415(mm)
仕様最大返し縫い/0~6mm、最大押え上がり量/13mm ひざ上げレバー/8mm付属品基本押え、三つ巻き押え、ファスナー押え、レザー押え、ボビン×4、付属品ケース、DB針(#14×2本、#11×3本)、ねじまわし×2、クロスガイド、油さし、ひざ上げレバー、糸こま押え、糸こまネット、糸こまホルダー、ブラシ、ソフトカバー、取扱説明書、ワイドテーブル(大型テーブル)、フットコントローラー寸法(mm)ワイドテーブル/幅620×奥行415、作業スペース/幅225×高さ140(針落ち部から右側)質量(kg)14.5消費電力(W)90使用電圧(V)100(50/60Hz)押圧力(Kg)0.2~5.0機能自動糸切り、フットコントローラー/薄型コントローラー、下糸巻き装置/専用モーター、照明/ツインライト(12V5W)、アタッチメント取り付け/専用取り付けコマ、大糸掛け/押え連動式速度(最高縫い速度)1300針/分、(最低縫い速度)60針/分本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)498×338×218縫い目長さ(mm)0~6使用針DB×1 #9~#18内容量1台