セーブインダストリー
ギザ刃でラクラク!刈込ハサミ
ギザ刃の力で、枝葉をスムーズに切ることができます!直径約15mmの枝まで剪定可能。庭木、家庭菜園のお手入れに!アルミパイプですので、軽くて錆びにくくなっております。
用途
刈込鋏として
材質
高炭素鋼、PVC、アルミ、ナイロン
寸法(mm)
695×200×35
色
シルバー、ピンク
使用目的
刈込
切断能力(Φmm)
15まで
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62830173
SV-5769
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください