ソーラー発電で経済的!上部のソーラーパネルで太陽光のエネルギーをバッテリーに充電します。音波振動を発生します。土中に差し込むだけ!大切な畑や花壇、お庭の芝生、気になる場所に簡単設置!地面に埋め込んだパイプから発生する音波振動は、最大約100平方メートル(約半径6m)の範囲に伝わりモグラを驚かせます。約25~30秒の間隔で土中に約4秒間、モグラが嫌う音波振動を発生します。薬剤不使用で安全・安心!人や動物、植物には無害。畑などにも安心です!<設置手順>(1)アルミパイプ側の接続端子を本体に差し込み、アルミパイプを本体にはめ込んでください。(2)本体裏面のON-OFFスイッチをONにすると、確認音が鳴ります。(3)アルミパイプの上部が約2cm見える程度、土中に差し込んでください。差し込みにくい場合は、あらかじめ穴を開けてから設置してください。差し込む際、力をかけ過ぎると本器が破損する恐れがあります。硬い地面の場合は、端子部を傷つけないようアルミパイプの中に入れ、木づち等で木板などをあて、上から軽く叩いてください。