インパクトドライバー

インパクトドライバー - SHINKO(新興製作所)インパクトドライバー - SHINKO(新興製作所)インパクトドライバー - SHINKO(新興製作所)インパクトドライバー - SHINKO(新興製作所)インパクトドライバー - SHINKO(新興製作所)
(2件のレビュー)

設計から見直しして女性や手の小さい人も握りやすい細いグリップを採用しています。

付属品バッテリー、充電器、ドライバービット1本質量(kg)1.08(バッテリー含む)タイプバッテリータイプ電圧(V)10.8回転数(min-1[r.p.m])0~2200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×70×190バッテリー容量(Ah)1.5充電時間(分)45最大トルク120N・m打撃数(min-1)0~3000適合バッテリーLBP-1015A使用充電器LBC-1015内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62831153DCID-1015
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62831153
2022-12-16
用途: DIY

DIY作業で使用しています。たまにしか使用しませんが、2×4の木材へのビス打ち作業等十分です。値段が安いですが、元は取ったと思います。

対象商品 : 62831153
2022-09-12
用途: 簡単なDIYや補修程度なら問題ないです。

安価ですので軸のブレなど高額のインパクトと比べれば差がありますが、短時間の作業で素人作業程度のDIYであれば十分活躍してくれます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする