曜日別特売

電気丸のこ

電気丸のこ - SHINKO(新興製作所)電気丸のこ - SHINKO(新興製作所)電気丸のこ - SHINKO(新興製作所)電気丸のこ - SHINKO(新興製作所)電気丸のこ - SHINKO(新興製作所)電気丸のこ - SHINKO(新興製作所)電気丸のこ - SHINKO(新興製作所)
(2件のレビュー)
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

小型、細グリップの使いやすい丸ノコです。現行品より回転数アップ、チップソーの歯数アップ、もちろんブレーキ付きです。

用途木材、合板等の切断の際に付属品チップソー(本体接続済み)、平行定規、六角レンチ質量(kg)2.5周波数(Hz)50/60電流(A)6.8電圧(V)単相100消費電力(W)650コード長さ(m)2無負荷回転数(min-1[r.p.m])4600ノコ刃外径(Φmm)147最大切込深さ(mm)約47(0°)・約32(45°)絶縁種別回二重絶縁ノコ刃サイズ(mm)外径147×内径20 (刃数52P)定格時間(分)30(木材切断の場合)傾斜角度(°)0~45内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62831187ACCS-147
オープン
7,198
値下げ
7,918(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62831187
2024-08-22
用途: 木材のカット
サービス業

店舗で使う棚や台など業者に頼むまでも無いものを作る時のちょっとした木材を切るのには十分だと思います

対象商品 : 62831187
2021-09-06
用途: DIY
不動産業

価格が安かったので少々不安でしたが、とても使いやすく満足してます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸ノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする