SHINKO(新興製作所)
充電ドライバー
高速・低速切替え機能付きで無段変速です。LEDライト付き。
付属品
バッテリー、充電器、ドライバービットNo1、No2、ドリルビット2mm、3mm、収納ケース
質量(kg)
1.12(バッテリー含む)
穴あけ能力(mm) 鉄工
10
穴あけ能力(mm) 木工
21
使用充電器
入力電源単相100V、受電時間30分
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大トルク(N・m)
回転数(min
-1
[r.p.m])
バッテリー電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62831205
DCDD-1415
高速:7、低速:26
高速:0~1300、低速:0~350
14.4
1.5
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください