JAPPY
LEDスポットライト
LEDのため消費電力の削減に貢献
屋内専用
プラグタイプ
ひとまわり小さなコンパクトタイプ
用途
屋内用のスポットライトとしてご使用いただけます
仕様
JDR65W相当、プラグタイプ、LED一体型、直付・壁付・傾斜天井可能。コンパクトタイプ
材質
ポリカーボネート、アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
幅(mm)
65
高さ(mm)
179
奥行(mm)
65
消費電力(W)
6
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
64.1
光束(Lm)
385
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
83
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62840296
JBK43964L
¥
12,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください