JAPPY
巻付グリップシンブル
工具不要で均一仕上がり
作業時間短縮
用途
支線及びメッセンジャーワイヤーの引き留めにご使用いただけます
材質
亜鉛メッキ鋼線
寸法L2(mm)
160
寸法K(mm)
30
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合サイズ(mm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62840558
JMG-14S
鋼より線:14
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
62840567
JMG-22S
鋼より線:22
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
62840576
JMG-38S
鋼より線:38
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
翌日出荷
返品不可
62840585
JMG-55S
鋼より線:55
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
翌日出荷
返品不可
62840594
JMG- 8S
鋼より線:8
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください