巻付グリップ玉碍子

巻付グリップ玉碍子 - JAPPY巻付グリップ玉碍子 - JAPPY巻付グリップ玉碍子 - JAPPY巻付グリップ玉碍子 - JAPPY巻付グリップ玉碍子 - JAPPY巻付グリップ玉碍子 - JAPPY巻付グリップ玉碍子 - JAPPY巻付グリップ玉碍子 - JAPPY

工具不要で均一仕上がり
作業時間短縮

用途支線及びメッセンジャーワイヤーの引き留めにご使用いただけます材質亜鉛メッキ鋼線寸法D(mm)65寸法L2(mm)160寸法K(mm)30内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L1(mm)
寸法(Φmm)
アズワン品番
適合寸法(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62840603JMG-14T4602.15×4本64-8914-78鋼より線:14
オープン269
269
296(税込)
翌日出荷
返品不可
62840619JMG-22T5702.15×5本64-8914-79鋼より線:22
オープン309
249
アウトレット
274(税込)
当日出荷
残り3点です
62840628JMG-38T6602.8×5本64-8914-80鋼より線:38
オープン379
379
417(税込)
翌日出荷
返品不可
62840637JMG-55T7502.7×6本64-8914-82鋼より線:55
オープン599
599
659(税込)
翌日出荷
返品不可
62840646JMG- 8T3801.6×4本64-8914-77鋼より線:8
オープン219
219
241(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする