巻付グリップ木柱

巻付グリップ木柱 - JAPPY巻付グリップ木柱 - JAPPY巻付グリップ木柱 - JAPPY巻付グリップ木柱 - JAPPY巻付グリップ木柱 - JAPPY巻付グリップ木柱 - JAPPY巻付グリップ木柱 - JAPPY巻付グリップ木柱 - JAPPY

工具不要で均一仕上がり
作業時間短縮

用途支線及びメッセンジャーワイヤーの引き留めにご使用いただけます材質亜鉛メッキ鋼線寸法D(mm)180寸法K(mm)30内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L1(mm)
寸法(Φmm)
寸法L2(mm)
アズワン品番
適合寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62840655JMG-14M6502.15×4本35064-8914-84鋼より線:14
オープン
489
538(税込)
翌日出荷
返品不可
62840664JMG-22M8702.15×5本46064-8914-85鋼より線:22
オープン
609
670(税込)
翌日出荷
返品不可
62840673JMG-38M9802.8×5本48064-8914-86鋼より線:38
オープン
839
923(税込)
翌日出荷
返品不可
62840689JMG- 8M5701.6×4本35064-8914-83鋼より線:8
オープン
409
450(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする