JAPPY
樹脂バンド
簡単・安全・軽量(取付は工具不要)
ステンレスバンド並みの強度
環境に優しくリサイクルも可能
耐候性良好
用途
電線・ケーブル・電線管・アースモール・電柱札・標識板の電柱への固定等、多目的にご使用いただけます
材質
PET(ポリエチレンテレフタレート)
幅(mm)
10
使用温度範囲(℃)
-30~70
規格
NTT規格品、NETIS(国土交通省新技術情報提供システム)登録番号:KT-120056-A
板厚(mm)
0.5
引張強度(kN)
1.3
内容量
1巻(50m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62840707
JJB-1050M
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください