3分全ねじボルト

3分全ねじボルト - JAPPY3分全ねじボルト - JAPPY
(1件のレビュー)

天井用吊りボルト等の建築材料、建設・設備関連、軽工作品等、多目的にご使用いただけます
2000mm
ユニクロめっき仕上げのW3/8全ねじボルト2mです

種別全ねじ材質SS400(相当)またはSWRM(相当)外径(Φmm)9.13表面処理ユニクロメッキ引張強度(N/mm2)400以上ねじの呼びW3/8
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62840847JZB 3/8X10001束(50本)1000405
オープン
8,598
9,458(税込)
当日出荷
62840856JZB 3/8X20001束(25本)2000811
オープン
8,498
9,348(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-11-09
用途: 問題ないです
スーパーパル内アサヒ商会サービス業

サイズ質など試しに少しかいました特に問題なくつかえますので今度は本注文しようとおもいます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2905:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする