JAPPY
3分全ねじボルトSUS
天井用吊りボルト等の建築材料、建設・設備関連、軽工作品等、多目的にご使用いただけます
ステンレス(SUS304)製のW3/8全ねじボルト
2000mm
ステンレス製のW3/8全ねじボルト2mです
材質
ステンレス(SUS304)
外径(Φmm)
9.13
引張強度(N/mm
2
)
520以上
ねじの呼び
W3/8
種別
全ねじ
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62840865
JZB 3/8X1000 SUS
1束(50本)
1000
410
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
62840874
JZB 3/8X2000 SUS
1束(25本)
2000
820
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください