JAPPY
3分豆ボルト・ナット
ユニクロメッキ仕上げのW3/8用豆ボルトと六角ナット
用途
二つ以上のものを固定する際にご使用いただけます
材質
鋼材
山数
16
ボルト長さ(mm)
25
表面処理
ユニクロメッキ
二面幅(mm)
17
ねじの呼び
W3/8
ナット高H(mm)
6(ボルト)、8(ナット)
対角(mm)
19.6
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62840899
JMB 3/8 MB/NT
オープン
¥
41
¥
45
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください