モノタロウ

マスク 接触冷感 エアベンチレーター付

マスク 接触冷感  エアベンチレーター付 - モノタロウマスク 接触冷感  エアベンチレーター付 - モノタロウマスク 接触冷感  エアベンチレーター付 - モノタロウマスク 接触冷感  エアベンチレーター付 - モノタロウマスク 接触冷感  エアベンチレーター付 - モノタロウマスク 接触冷感  エアベンチレーター付 - モノタロウマスク 接触冷感  エアベンチレーター付 - モノタロウマスク 接触冷感  エアベンチレーター付 - モノタロウ
(34件のレビュー)

吸うとブロック、吐くとオープンするエアベンチレーター搭載マスク。
接触冷感でさらりとした素材なので夏場でも快適な着け心地。
フィット感が高い立体構造で、伸縮性の優れた生地を採用しているため耳が痛くなりにくいです。
水洗い可能なので、清潔感を保ち繰返し使用できます。

用途清掃、軽作業時のホコリ吸引防止、飛沫防止など材質(本体)ポリエステル95%、スパンデックス5%、(換気口)アクリル、シリコン入数(枚)1機能接触冷感ひもタイプ耳かけ内容量1枚
注意
※中性洗剤を使用し、水やぬるま湯でやさしく手で揉むように洗い、しっかりすすいで、タオルで水分を吸い取り、形を整えて日陰で干してください。
※洗濯機・脱水機・乾燥機はご遠慮ください。
※漂白剤は使用しないでください。
※本製品は有害な粉塵やガス等が発生する場所での使用はできません。
※病気の感染やアレルギーの発症等は防ぐことはできません。
※本製品は医療用マスクではありません。
※皮フに異常がある場合や、異常があらわれた場合はただちに使用を中止してください。
※マスクを着用中、気分が悪くなった場合には使用を中止してください。
※乳幼児の手の届かない場所に保管をしてください。
※高温多湿な場所、直接日光の当たる場所での保管は避けてください。
※使用後は地方自治体の区分に従って捨ててください。
※本製品の記載寸法は±1cmの誤差が出る場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
構造
寸法(縦×横)(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
色見本62867675-立体型ブラック1層約130×170(折りたたみ時)
299
329(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り639点です
62867684-立体型グレー1層約130×170(折りたたみ時)
299
329(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り396点です
62867693-立体型ブルー1層約130×170(折りたたみ時)
299
329(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り319点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:34
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-25
用途: 冬期の自転車ツーリング
サービス業

エアベンチレーションはなかなか良い。ただ、2ケ所あるとさらに良い。本気で走る際はやや湿気がこもりマスク内がベトつく。並みの走りや歩行では問題無い。コスパは抜群。2つ目を購入した。

2026-03-20
用途: 普段使い
有限会社 明日元気医療・福祉・介護関連業

エアベンチレーターが付いているので、少し目立ちますが、眼鏡が曇りにくいので、気にっています。

対象商品 : 62867675
2023-09-15
用途: 自動車整備
ムーンオート

作業中やお客様対応に 使用してますが まず普通のマスクより息苦しいことなく着けていることを忘れるくらいでした

1が参考にしています
対象商品 : 62867693
2023-03-28
用途: 外出時に着けています。

エアベンチレーターがあるために
息苦しくないのがとてもいいです。

対象商品 : 62867693
2023-03-31
用途: 外出時
ゴルフ工房 G.CRAFTサービス業

大顔の方はまず着用出来ないのでは?
また素材の伸縮性も少なく
小顔の方用サイズだと思います。
女性で小顔気味の方までは難なく使用でき
呼吸のしやすさ着用性は良いと思われます。

3が参考にしています
対象商品 : 62867684
2022-12-06
用途: 冬場のメガネの曇り対策として 追記
有限会社 柴藤自動車

一度 評価、レヴュー入れていますが追記です。
間違って上下逆に装着したのですがその方が曇りが抑えられました。
あまりに単純すぎる報告ですがお困りの方は試してみてください。

1が参考にしています
対象商品 : 62867684
2022-10-25
用途: 外出時に使用
その他業種

外出中に使用していますが、呼吸がしやすくて長時間の使用でも快適に過ごせました。

対象商品 : 62867684
2023-10-10
用途: 通常使い
製造業

前回使用して良かったのでリピート買いしたんですけど、今回はむちゃくちゃ窮屈で使うのやめました。
不思議に思って多きさを比べたら、5ミリ以上ずれてました。
中国製?
品質が適当過ぎるので、モノタロウブランドに疑問を持ちました

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする