ジョー・プリンス竹下
ステンレスガラス用グラビティーヒンジ
自重で扉が閉まる自閉タイプのガラス扉用蝶番です。
ステンレス製で、耐蝕性に優れています。
80°以上扉を開くと開放状態になります。
扉を吊り込んだまま、上下に扉の位置を調整する事ができます。
材質
ステンレス鋼(SUS-304)
仕上
マットブラック(MB)
付属品
六角レンチ×1本、取付用M5皿小ネジ×3本
適合ガラス厚(mm)
8~12
適合扉幅(mm)
ガラス:800まで
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※取り付けについては、商品に付いている取付説明書をご確認下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62849938
OT-B440-SUS-MB-R
右勝手
¥
35,500
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
62849947
OT-B440-SUS-MB-L
左勝手
¥
35,500
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください