電動アクチュエータ ロータリタイプ (FGRC-50)
ロータリタイプの電動アクチュエータです。
テーブルの多点位置決めや把持したワークの反転動作など幅広い動作が可能です。
工具レスで操作できる手動操作機構を搭載しています。
設備立ち上げ時に手動で動作ができ、セルフロックで保持された回転テーブルの位置合わせが可能で、設備の調整時間を短縮します。
回転部中心とアクチュエータボディの中心が同軸上にあるため、レイアウトの構想が容易になります。
任意に加減速度を設定することで、ソフトスタート・ソフトストップが可能なため、ショックアブソーバが不要となり、省スペース化に貢献します。
用途割出動作やワークの反転に
角度(°)移動角度:360
最大出力トルク(N・m)4.66
繰返し精度(mm)±0.05
速度作動角:20~200deg/s、押付作動角:20~30deg/s
駆動方式ウォームギア+ベルト
エンコーダ種類インクリメンタルエンコーダ
モータ種類□35 ステッピングモータ
内容量1個
注意
※動作には、コントローラECRシリーズが必要です。※移動指令で移動可能な角度は359.9度です。
※回転トルク・許容慣性モーメントは角速度、角加減速度により変化します。詳細はメーカーカタログをご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。