KIYOHARA(清原)
シール&アイロン両用ネームラベル ブラキオサウルス
こどもとお母さんの「お気に入り」になれるような、人気のモチーフをアレンジした、入園入学シリーズです。
シールとして貼れてアイロン接着も出来る、使い勝手のいいネームラベル。(4枚入り)
材質
表/綿100%(にじみ防止加工)、裏/ホットメルト:EVA、シール:アクリル系強粘着剤
寸法(幅W×高さH)(mm)
本体:約48×15
柄
ブラキオサウルス
内容量
1枚(4個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62878026
MOW829
¥
250
¥
249
¥
274
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください