織ゴムソフト 1m 黒

織ゴムソフト 1m 黒 - サンコッコー織ゴムソフト 1m 黒 - サンコッコー織ゴムソフト 1m 黒 - サンコッコー織ゴムソフト 1m 黒 - サンコッコー織ゴムソフト 1m 黒 - サンコッコー

仕上がり感で選べる、ソフトとハード2種類の織ゴム。
ソフトは、やわらかいフィット感。ストレッチインベルとしてご使用いただけます。
スリムで軽く、お洗濯の乾きが早い。
ドライクリーニング対応で、おしゃれ着にも使えます。
エコテックスマーク取得の、安心安全の品質。
ラテックスフリーで、ラテックスアレルギーの方にもご使用いただけます。

長さ(m)1材質ポリエステル・ポリウレタン
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62878446SUN41-231袋(15mm×1m)約15
220
219
241(税込)
7日以内出荷
返品不可
62878455SUN41-241袋(20mm×1m)約20
240
239
263(税込)
7日以内出荷
返品不可
62878464SUN41-251袋(25mm×1m)約25
260
259
285(税込)
7日以内出荷
返品不可
62878473SUN41-261袋(30mm×1m)約30
280
279
307(税込)
7日以内出荷
返品不可
62878489SUN41-811袋(40mm×1m)約40
300
299
329(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする