織ゴムハード 3m 白

織ゴムハード 3m 白 - サンコッコー織ゴムハード 3m 白 - サンコッコー織ゴムハード 3m 白 - サンコッコー織ゴムハード 3m 白 - サンコッコー

仕上がり感で選べる、ソフトとハード2種類の織ゴム。
ハードは、カチッと形をキープします。ストレッチインベルとしてご使用いただけます。
スリムで軽く、お洗濯の乾きが早い。
ドライクリーニング対応で、おしゃれ着にも使えます。
エコテックスマーク取得の、安心安全の品質。
ラテックスフリーで、ラテックスアレルギーの方にもご使用いただけます。
お徳用の3mタイプ。

材質ポリエステル・ポリウレタン長さ(m)3
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62878647SUN41-411袋(15mm×3m)約15
420
419
461(税込)
7日以内出荷
返品不可
62878656SUN41-421袋(20mm×3m)約20
460
459
505(税込)
7日以内出荷
返品不可
62878665SUN41-431袋(25mm×3m)約25
500
499
549(税込)
7日以内出荷
返品不可
62878674SUN41-441袋(30mm×3m)約30
540
539
593(税込)
7日以内出荷
返品不可
62878683SUN41-451袋(40mm×3m)約40
580
579
637(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする