サンコッコー
マスクゴム 5m 抗菌加工 5m
長時間使っても痛くなりにくい、やわらかな肌あたりのゴム。
抗菌加工を施してあり、洗濯後も効果が続きます。
すぐに使えるゴムひも通し付き。
材質
ゴム:ポリエステル・天然ゴム、ゴムひも通し:ポリプロピレン
幅(mm)
約2
色
白
長さ(m)
5
内容量
1袋(5m)
注意
※天然ゴム製品です。ラテックスアレルギーの方はご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62878769
SUN41-53
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください