サンコッコー
ヘアーゴム 太 2m
優れた伸縮性で、しばりやすく、しっかりまとまります。
ソフトでしなやかな肌あたりの「太」タイプ。
材質
天然ゴム・ナイロン
幅(mm)
約3
サイズ
太
長さ(m)
2
内容量
1袋(2m)
注意
※天然ゴム製品です。ラテックスアレルギーの方はご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62878875
SUN41-64
黒
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
62878884
SUN41-65
茶
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62878893
SUN41-66
紺
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください