ライクラソフトゴム 白

ライクラソフトゴム 白 - サンコッコーライクラソフトゴム 白 - サンコッコーライクラソフトゴム 白 - サンコッコーライクラソフトゴム 白 - サンコッコーライクラソフトゴム 白 - サンコッコー

やさしくフィットする、ライクラ(R)ソフトゴム。
伸びる繊維、ライクラファイバーを採用。
ドライクリーニングでの劣化変化が極めて少ない。
バツグンの耐久力で、不快なゆるみや、たるみを追放。
肌に食い込まず、あのいやなゴム紐の跡を軽減しました。
ライクラ(R)ファイバーはマルチフィラメント糸のため、ミシン針による糸切れの心配がありません。
伸び率:220%
この商品は、繊維製品の安全証明「エコテックスマーク」を取得しています。
エコテックスマークは、身体に有害な物質が含まれていないことを証明する、
全世界共通の「繊維製品の安心、安全の証」です。

材質ナイロン・ポリウレタン(ライクラ)伸び(%)220
注意
※製品本来の用途以外には使用しないでください。
※幼児の手の届かないところに保管してください。
※塩素系漂白剤は使用しないでください。
※直射日光が当たる場所や、高温の場所を避けて保管してください。
※余尺は入れておりますが、保管状態や特性により縮む場合があります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62878963SUN42-1011袋(13m)13約3.5
400
399
439(税込)
7日以内出荷
返品不可
62878979SUN42-1021袋(11m)11約5
400
399
439(税込)
当日出荷
62878988SUN42-1031袋(8m)8約7
400
399
439(税込)
7日以内出荷
返品不可
62878997SUN42-1041袋(7m)7約9
400
399
439(税込)
7日以内出荷
返品不可
62879006SUN42-1051袋(6m)6約10.5
400
399
439(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする