リビング チェスト

リビング チェスト - サンカリビング チェスト - サンカリビング チェスト - サンカリビング チェスト - サンカリビング チェスト - サンカリビング チェスト - サンカリビング チェスト - サンカリビング チェスト - サンカ

中身を隠せる、すっきりデザインのチェスト。
すーっと引いて、スキっと閉まる、引き出しは軽くて出し入れラクラク。
マットな質感の「シェード」カラーでお部屋の雰囲気にも合う。
脚用の滑り止めシート付きで安定感があり、床にキズもつきにくい。
水や湿気に強い樹脂製で、長く綺麗に使える。工具不要で組み立てカンタン。
安心の日本製。

用途リビング、ベッドルーム、子供部屋、脱衣所などに。に。衣類、雑貨、日用品、タオル、本、おもちゃ入れにも。工具不要、軽い引き出し、デザインチェスト、収納棚、プラスチック棚、リビングチェスト、シンプル、ルームス、サンカ。付属品滑り止め合成ゴムシート材質ポリプロピレン、合成ゴム(滑り止め)オールグレー形式組立式脚高(mm)約55引出し内寸法(mm)幅480×奥行362×深さ165組立時間約10~20分収納の目安1段あたり:セーター6枚、Yシャツ10枚、バスタオル6枚内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62865094RSD-S543YAGY3段540×420×680
オープン
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
62865103RSD-S544YAGY4段540×420×875
オープン
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする