パロマ
エコジョーズ風呂給湯器「BRIGHTS」
BRIGHTS-TOUGH&FINE-【5年保証】今までのブライツシリーズ5つの魅力をそのままにさらに快適性、耐久性、施工性を進化させました
シリーズ
BRIGHTS
品名と仕様
エコジョーズ/高効率タイプ
機能
自動湯はり、おいだき
保証期間
5年
設置形態
屋外・壁掛け
グリーン購入法
適合
内容量
1台
全12種類を絞り込む
タイプ
オート
フルオート
ガスの種類
LPガス
都市ガス
給湯号数
16号
20号
24号
給水・給湯接続
R1/2(15A)
R3/4(20A)
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
タイプ
ガスの種類
給湯号数
給水・給湯接続
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62866433
FH-E2422FAWL
フルオート
LPガス
24号
R1/2(15A)
¥
472,700
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62866449
FH-E2422FAWL
フルオート
都市ガス
24号
R3/4(20A)
¥
472,700
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62866458
FH-E2022FAWL
フルオート
LPガス
20号
R1/2(15A)
¥
445,700
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62866467
FH-E2022FAWL
フルオート
都市ガス
20号
R3/4(20A)
¥
445,700
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62866476
FH-E1612FAWL
フルオート
LPガス
16号
R1/2(15A)
¥
411,500
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62866485
FH-E1612FAWL
フルオート
都市ガス
16号
R3/4(20A)
¥
411,500
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62866494
FH-E2422SAWL
オート
LPガス
24号
R1/2(15A)
¥
417,500
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62866503
FH-E2422SAWL
オート
都市ガス
24号
R3/4(20A)
¥
417,500
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62866519
FH-E2022SAWL
オート
LPガス
20号
R1/2(15A)
¥
390,700
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62866528
FH-E2022SAWL
オート
都市ガス
20号
R3/4(20A)
¥
390,700
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62866537
FH-E1612SAWL
オート
LPガス
16号
R1/2(15A)
¥
356,400
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62866546
FH-E1612SAWL
オート
都市ガス
16号
R3/4(20A)
¥
356,400
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください