曜日別特売

折りたたみ作業台 WD-b

折りたたみ作業台 WD-b - 長谷川工業折りたたみ作業台 WD-b - 長谷川工業折りたたみ作業台 WD-b - 長谷川工業折りたたみ作業台 WD-b - 長谷川工業折りたたみ作業台 WD-b - 長谷川工業折りたたみ作業台 WD-b - 長谷川工業折りたたみ作業台 WD-b - 長谷川工業
(1件のレビュー)

正面昇降型の天板幅広軽量タイプ
天板背面にはキズ防止用のゴムが標準装備。
天板裏面に配置している開閉レバーでワンタッチで操作できます。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

踏ざん踏面幅(mm)62仕様折りたたみ式材質アルミ最大使用質量(kg)100内容量1台
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
天板寸法(幅×奥行)(mm)
設置寸法(幅×奥行)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62866668WD-50b0.5470×300590×6304.2
27,900
21,980
24,178(税込)
欠品中
車上渡し
出荷予定:2026年3月30日
62866555WD-75b0.75470×300640×8005.2
32,100
24,980
27,478(税込)
欠品中
車上渡し
出荷予定:2026年3月30日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-27
用途: 機械メンテナンス
製造業

天板が大きく作業時の上り下りがしやすくとてもよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

作業用踏台の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/598/
2023-03-03

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする