三脚脚立 GSC-a グリーンステップ

三脚脚立 GSC-a グリーンステップ - 長谷川工業三脚脚立 GSC-a グリーンステップ - 長谷川工業三脚脚立 GSC-a グリーンステップ - 長谷川工業三脚脚立 GSC-a グリーンステップ - 長谷川工業三脚脚立 GSC-a グリーンステップ - 長谷川工業三脚脚立 GSC-a グリーンステップ - 長谷川工業三脚脚立 GSC-a グリーンステップ - 長谷川工業三脚脚立 GSC-a グリーンステップ - 長谷川工業
(1件のレビュー)

軽量!スタンダードタイプ
昇降がしやすく、足が疲れにくい水平形状の踏ざん構造。
後ろ支柱の強度がアップしました。
後支柱は15cmピッチで簡単に任意の長さに調節できます。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)106加工溶接踏ざん間隔(mm)300最大使用荷重(kg)100各種認証製品安全協会(SGマーク)認定品 / 軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定内容量1台
注意
※長尺物(3m以上)は地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全10種類を絞り込む
最大使用高さ(m)
天板高さ(m)
質量(kg)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
最大使用高さ(m)
天板高さ(m)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62866896GSC-120a0.611.214.4
54,000
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62866905GSC-150a0.911.515.2
62,200
44,980
49,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62866914GSC-180a1.211.816.3
68,500
45,980
50,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62866923GSC-210a1.212.117.2
75,700
55,980
61,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62866939GSC-240a1.512.418
83,100
57,980
63,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62866948GSC-270a1.812.718.7
93,200
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62866957GSC-300a2.113.0110.2
106,300
68,980
75,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62866966GSC-330a2.413.3111
117,900
78,980
86,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62866975GSC-360a2.713.6111.8
131,000
86,980
95,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62866984GSC-90a0.310.913.4
51,000
34,980
38,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62866905
2023-05-27
用途: 果樹園 剪定、摘果作業
農・林・水産業

低めの脚立を探していました。現状使用している脚立と同じか改良されていると思い写真だけで購入しましたが最悪でした。
脚の開きが狭く園内では使いにくく危険です。
最上段が水平にならず、物を置けない。
一本足の部分の長さが調整できるようですが不要で、その分重い。
2台一度に購入してしまい、返品したいところですが期日が過ぎているようで無駄な買い物になってしまいました。

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする