上皿天びん UP-X・校正分銅内蔵タイプ 最小表示:0.001g UPシリーズ

上皿天びん UP-X・校正分銅内蔵タイプ 最小表示:0.001g UPシリーズ - 島津製作所

微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。
耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。
フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。
PCと接続でインターバルタイマ出力が可能です(ケーブル別売)。

付属品ACアダプター質量(kg)約3.4種類電子天秤電源(V)AC100(50/60Hz)電源AC100(50/60Hz)最小表示(g)0.001感度±3ppm/℃(10~30℃)表示形式デジタル応答時間(秒)約0.6~約1(代表値)繰返し性≦0.001g計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)約113×110直線性± 0.003g計量皿形状ひょう量単位g(グラム)内容量1個
注意
※風防が標準装備されています。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(g)
計量皿寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62867395UP823X820約108×105
300,000
289,800
318,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
62867404UP1023X1020約108×105
327,000
319,800
351,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする