クランプタイプカメラアタッチメント

クランプタイプカメラアタッチメント - JTTクランプタイプカメラアタッチメント - JTTクランプタイプカメラアタッチメント - JTTクランプタイプカメラアタッチメント - JTTクランプタイプカメラアタッチメント - JTT
(3件のレビュー)

カメラ用アクセサリー以外のものにカメラを接続したり、三脚に本製品を接続して様々なものを固定できる多目的クランプです。
カメラ固定用途に
カメラと雲台を本製品に接続し、クランプで様々なものに取り付けて三脚代わりに利用することができます。これによりカメラの設置場所を自由に選べるようになります。
三脚の活用に
三脚ネジを取り外せば、三脚に本製品を接続することも可能です。
三脚やカメラアクセサリーにカメラ以外のものを固定できるので、撮影以外の様々な用途でご活用いただけます。
2種類の取り外せる三脚ネジ
様々なカメラや雲台に対応できるよう、2種類の三脚ネジが付属しています。
1/4インチ(オス)-1/4インチ(オス)×1
3/8インチ(オス)-1/4インチ(オス)×1
2種類の三脚ネジ穴
様々な三脚に対応できるよう、2種類の三脚ネジ穴が切られています。
1/4インチ穴×1、3/8インチ穴×1
クイックな開閉
クランプはダブルエンドスクリューを採用しており、一般的なクランプの倍の速度で開閉が可能です。
クランプを大きく開く場合でも素早く取り付けが行えます。

材質アルミ合金、スチール寸法(mm)85×65×20質量(g)140取付方式クランプ式クランプ幅(mm)0~50(棒状のものの場合、直径15~40mmに対応)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62866363CAS-07
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-29
用途: 一次的にポールに部材を取付ける時

取付がとても楽です、ポール太さにもある程度対応してくれます。
重量物にはご注意ください。

対象商品 : 62866363
2022-12-13
用途: はんだ付け作業
卸売・小売業

小型ながら非常にしっかりとクランプすることができるので満足しています。
今後は写真撮影時の補助用としても活用していく予定です。

対象商品 : 62866363
2021-08-16
用途: LEDライトの固定
教育・研究機関

小さいが堅牢な作りで価格に十分見合う。使い勝手もよい。パイプやテーブルの端にライトを固定するのに良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする