ホットカーペット 本体 (3畳用)

ホットカーペット 本体 (3畳用) - Panasonic(パナソニック)ホットカーペット 本体 (3畳用) - Panasonic(パナソニック)ホットカーペット 本体 (3畳用) - Panasonic(パナソニック)ホットカーペット 本体 (3畳用) - Panasonic(パナソニック)ホットカーペット 本体 (3畳用) - Panasonic(パナソニック)

一人暮らしや狭い部屋に対応できる、省スペースなホットカーペット。ペットスペースの防寒対策としても。 室温センサー搭載で、暖めすぎの無駄を抑え省エネ運転。5層構造アルミシートで均熱・防水効果も。

用途一人暮らし、書斎、ペットスペースなどに。省エネ 電気マット ホットカーペット 室温センサー搭載 均熱 防水 省スペース。仕様切り忘れ防止:8時間/パワー速熱/省エネスイッチ/暖房面積切換2面/ダニ対策/室温センサー搭載/コンパクト収納可能(12折り)/ヤグラ可材質表面:フェルト(ポリエステル)質量(kg)4.6グレータイプ3畳用電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)710寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2410×1900×6電源コード(m)1.5温度制御ニッケルサーミスタ表面温度(℃)(高)45、(中)37 [※室温20度時]切タイマー2時間/4時間内容量1枚
注意
※本品は2016年10月1日より仕様変更しております。
【2016年変更点】
SIAA抗菌無し
コントローラー部分色変更
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62867596DC-3NKM
オープン
19,900
21,890(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする