バーコードリーダー

バーコードリーダー - サンワサプライ

日本語QRコードの出力に対応した2次元バーコードリーダーです。※出力先のソフト(エクセル・ワード)などによっては対応できない場合があります。パソコン・スマートフォンなどの液晶画面に表示されたコードを読み取ることも可能です。2次元・1次元両方のコードの読み取りに対応しています。専用のドライバなどが不要で、パソコンにつなぐだけですぐに使うことが出来ます。IP42の防塵・防水性能搭載と1.5mからの落下の衝撃に耐えられる性能です。

用途日本語QRコードの出力に対応した2次元バーコードリーダー。仕様PCS値 ≧ 30%付属品USBケーブル、取扱説明書対応OSWindows 10・8.1・8・7対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン保護等級IP42光源赤色LED消費電流(mA)220動作温湿度範囲-10~50℃/5~95%(結露無き事)保存温湿度範囲-20~60℃/5~95%(結露無き事)フレームレート30フレーム/秒読取深度(mm)4 mil Code 39/30~80、5 mil Code 39/30~100、13 mil UPC-A/35~220、20 mil Code 39/55~300、6.67 mil PDF417/15~145、10 mil DataMatrix/23~130、20 mil QR Code/5~265内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品タイプ
インターフェース
対応コード
質量(g)
耐衝撃性
幅(mm)
長さ(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62868996BCR-2DJP4BKハンディターミナルUSBUPC-A、UPC-E、EAN-8、EAN-13、Code 128、GS1-128、Code 39、Code 32、Code 93、Code 11、Codabar(NW-7)、Interleaved 2 of 5、Matrix 2 of 5、MSI、GS1 Databar、GS1 Composite、QR Code、Data Matrix、PDF417、Maxicode、Aztec約110約1.5m9016565
52,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62868996BCR-2DJP4BK03084990BCR-2D12BCR-2DJP4BK バーコードリーダー_2次元 サンワサプライ 03084990バーコードリーダー_2次元サンワサプライ1個
37,980
税込41,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする