液晶保護指紋防止光沢フィルム
指紋防止加工でフィルムへの指紋の付着を防ぎます。 光沢タイプで液晶画面をくっきり鮮やかにします。 接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ、センサー部などを除く) 両面テープなどは不要です。 専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。 タッチパネル対応。 ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。 *貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。
用途液晶保護指紋防止光沢フィルム。
仕様抗菌性なし
材質接着面/シリコン膜、外側/PET
厚さ(mm)0.2
透過率(%)93.5
表面硬度2~3H
反射率(%)4.52
紫外線カット0.999
特性指紋防止光沢
タッチパネル方式対応
内容量1個
液晶フィルター の新着商品

カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
OA機器汚れ防止用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_filter/
2022-06-14
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07