曜日別特売

テンキー

テンキー - サンワサプライテンキー - サンワサプライテンキー - サンワサプライテンキー - サンワサプライテンキー - サンワサプライテンキー - サンワサプライテンキー - サンワサプライテンキー - サンワサプライ
(1件のレビュー)

USB Type-Cコネクタを搭載したパソコンで使用できる有線テンキー従来のパンタグラフキーボードと比較しキータッチ音が格段に小さい静音タイプ静かなオフィスなど入力音が気になる場所どに最適ですノートパソコンと同じパンタグラフキー採用。キーの端を押しても快適に入力できます。キーが独立したアイソレーションタイプです。爪の引っ掛かりを軽減します。「Tab」キーと「00」キーを搭載。会計業務や数字入力が多い作業に便利です。入力しやすい傾斜角を考慮した設計

仕様USBハブなしセット内容テンキー本体、取扱説明書材質ABS質量(g)約88ケーブル長(m)0.8対応OSWindows 10・8.1・8・7コネクタ形状TypeC接続方式USB Type-C寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×130×17消費電流(mA)100以下動作力60±10gキー数20キー ※19キー+Numlockキーキー方式パンタグラフキーストローク(mm)2.7±0.5印刷方式シルク印刷キーピッチ(mm)19インターフェイスUSB HID Ver1.1準拠 USBコネクタ(TypeC)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62869854NT-23CBK
3,600
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62869854
2022-02-01
用途: 通常業務
新電元工業株式会社製造業

新しく薄型パソコンに変わったのはいいのですが、USB Aタイプが足りなく、Cタイプのテンキーを探していたら、こちらを見つけたので購入しました。打ちやすく快適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テンキーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする