曜日別特売

タブレットケース

タブレットケース - サンワサプライタブレットケース - サンワサプライタブレットケース - サンワサプライタブレットケース - サンワサプライ
(1件のレビュー)

タブレット固定部が360度回転して、縦置き、横置きどちらのスタンドとしても使用できます。薄型のゴムバンドが伸び縮みしてしっかりホールドし、専用ケースのようにフィット感抜群です。縦置き、横置きそれぞれ2段階の角度調節ができ、お好みのシーンに合わせてご使用いただけます。ケースを折ることで、ケースを装着したまま、タブレットの背面カメラで撮影できます。持ち運びに便利なハンドベルト付です。タッチペンホルダー付きです。

用途縦置き、横置き両方に対応した、回転スタンド付き汎用タブレットケース。材質PUレザー、合成皮革ブラックタイプケース特性360度回転、薄型内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応機種
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
対応インチサイズ
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62869994PDA-TABKA10BK10.9インチまでのタブレット200×10×26510(参考)155~185×5~15×230~260
4,600
3,198
3,518(税込)
当日出荷
62870003PDA-TABKA8BK8インチまでのタブレット165×10×2308(参考)100~155×5~15×155~220
4,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62869994
2023-06-27
用途: ドライバー用
株式会社ケイティライン運輸・通信業

非常に使い勝手が良く、次回も購入しようと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする