曜日別特売

松葉備長炭(おが炭)

松葉備長炭(おが炭) - トータルフーズシステム松葉備長炭(おが炭) - トータルフーズシステム
(1件のレビュー)

トータルフーズシステムでも扱っているオガ炭の中でも、安価で販売しています。
製造方法は、松葉と全く同じなのですが、なるべく安く販売できるようにと、短いものを20%集めて販売しています。(80%は普通の松葉です)
簡単に折れ、爆跳(ばくちょう)がなく、比較的火付けがしやすいので、お客様に焼いてもらうスタイルのレストランでも使っていただけます。
安価なので、「ちょっと質の高いバーベキューをしたい」って方にもおすすめです。

形状四角形直径(Φcm)約4長さ(cm)3~(短いものが多い)内容量1セット(10kg×3箱)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62867998-
オープン
7,698
8,468(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年4月20日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62867998
2023-01-24
用途: 囲炉裏に使っています
ミサワ開発株式会社不動産業

備長炭は値段が高いので囲炉裏に使っています嫌な臭いもなく快適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする