曜日別特売

JK-ボトル 広口 遮光

JK-ボトル 広口 遮光 - コクゴ

JKボトルはユーザーの使いやすさを追求した中栓不要のポリボトルです。中栓不要のため作業効率がUP。ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止。二重の液漏れ防止構造。※内容物の種類、使用環境等によっては、ボトルが変形する等の異常が現れることがあります。

材質本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)タイプ広口
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
目盛(mL)
口内径(Φmm)
外径B(Φmm)
高さC(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63550008-1ケース(500本)10A:21.53976.5(蓋なし)62-9844-19
38,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63550017-1本10A:21.53976.5(蓋なし)62-9844-20
76
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63550026-1ケース(200本)10A:31.55091.5(蓋なし)62-9844-21
16,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63550035-1本10A:31.55091.5(蓋なし)62-9844-22
82
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63550044-1ケース(200本)25A:31.563129.5(蓋なし)62-9844-23
21,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63550053-1本25A:31.563129.5(蓋なし)62-9844-24
108
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63550069-1ケース(100本)50A:42.580152.5(蓋なし)62-9844-25
19,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63550078-1本50A:42.580152.5(蓋なし)62-9844-26
190
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63550087-1ケース(50本)100A:42.598190(蓋なし)62-9844-27
12,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63550096-1本100A:42.598190(蓋なし)62-9844-28
254
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポリ容器・洗浄瓶・ビンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/827/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする