アズピュアポリエステルワイパーⅡ クリーンルーム向け

アズピュアポリエステルワイパーⅡ クリーンルーム向け - アズピュア(アズワン)アズピュアポリエステルワイパーⅡ クリーンルーム向け - アズピュア(アズワン)

レーザーカットにより、切断面からの発塵・リントを最小限に抑えています。ポリエステル長繊維を使用することでリントの発生を抑えています。クリーンルーム内で高純度の純水洗浄を行い、パーティクルとイオンの混入を低減している商品です。

材質ポリエステル100%吸水性(mL/m2)≧280切断方法レーザーカット蒸発残留物【DI】≦0.02g/m2、IPA:≦0.10g/m2溶出物質【Na+】≦0.3ppm、Ca2+:≦0.2ppm、K+:≦0.3ppm、Mg2+:≦0.2ppm、Cl:≦0.5ppm質量(g/m2)120
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※測定地です。保証値ではありません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
寸法(inch)
粒子カウント
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63551487-1袋(600枚)3-3421-114×4液中:≦10^3/cm2(≧0.5μm)
8,850
8,840
9,724(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63551496-1袋(150枚)3-3421-126×6液中:≦10^3/cm2(≧0.5μm)
3,300
3,290
3,619(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63551505-1袋(150枚)3-3421-139×9≦液中:10^3/cm2(≧0.5μm)
5,150
5,140
5,654(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする