島津ダイアグノスティクス
イーグルMEM培地「ニッスイ」
細胞培養関連製品
適合
1L用
質量(g)
195
寸法(cm)
1×21×27
アズワン品番
63-5753-61
保管環境
冷蔵
有効期限
製造後2年
内容量
1箱(10包)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※保存方法:2~10℃(密栓して乾燥した冷暗所)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63551934
8160
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000