曜日別特売

ウェハートレーSCCセット H-22シリーズ

ウェハートレーSCCセット H-22シリーズ - アズワンウェハートレーSCCセット H-22シリーズ - アズワン
セット内容トレー・カバー・スプリング×各1個内容量1式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本商品はクリーンパックしています。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
適合ウェハー寸法(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63551959H-22-109-2327-0525.4(1")
2,110
2,100
2,310(税込)
翌々日出荷
63551986H-22-609-2327-08150(5.9")
4,940
4,930
5,423(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63551968H-22-159-2327-0638.1(1.5")
1,040
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
63551977H-22-209-2327-0750.8(2")
1,040
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

簡易クリーンブースの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/395_2/
2022-09-22

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする