曜日別特売

クリーンブース ビニールカーテンタイプ 6シリーズ

クリーンブース ビニールカーテンタイプ 6シリーズ - アズワンクリーンブース ビニールカーテンタイプ 6シリーズ - アズワンクリーンブース ビニールカーテンタイプ 6シリーズ - アズワンクリーンブース ビニールカーテンタイプ 6シリーズ - アズワンクリーンブース ビニールカーテンタイプ 6シリーズ - アズワンクリーンブース ビニールカーテンタイプ 6シリーズ - アズワンクリーンブース ビニールカーテンタイプ 6シリーズ - アズワンクリーンブース ビニールカーテンタイプ 6シリーズ - アズワン

抗菌・防臭HEPAフィルターにグレードUP!
ノックダウン方式で容易に組み立てられるユニット構造です。ファンフィルターユニット「ピュアスペース」を搭載しています。有線リモコン付きで風量を5段階に調整可能です。

材質ファンフィルターユニット:ABS樹脂、本体/アルミニウムパイプ50mm、アジャスター/ステンレス(SUS304)、側面・天井カバー:ビニールカーテンタイプ/帯電防止PVC(塩化ビニル樹脂)電源(V)AC100(50/60Hz)(ユニット1台あたり約300Wが必要です)電源コード(m)5(3Pプラグ)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全36種類を絞り込む
寸法(幅W×奥行D)(mm)
36種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D)(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
635536756-1515201500×15002000(2135)
345,000
344,000
378,400(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
635536846-1520201500×20002000(2135)
385,000
384,000
422,400(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
635536936-1525201500×25002000(2135)
435,000
434,000
477,400(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
635537096-2020202000×20002000(2135)
445,000
444,000
488,400(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
635537186-2025202000×25002000(2135)
649,000
648,000
712,800(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
635537276-2030202000×30002000(2135)
729,000
728,000
800,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
635537366-2525202500×25002000(2135)
749,000
748,000
822,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
635537456-2530202500×30002000(2135)
829,000
828,000
910,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
635537546-2535202500×35002000(2135)
1,043,000
1,033,000
1,136,300(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
635537636-3030203000×30002000(2135)
1,043,000
1,033,000
1,136,300(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
635537796-3035203000×35002000(2135)
1,164,000
1,154,000
1,269,400(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
635537976-1515221500×15002200(2335)
365,000
364,000
400,400(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
635538066-1520221500×20002200(2335)
425,000
424,000
466,400(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
635538156-1525221500×25002200(2335)
599,000
598,000
657,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
635538246-2020222000×20002200(2335)
599,000
598,000
657,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
635538336-2025222000×25002200(2335)
689,000
688,000
756,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
635538496-2030222000×30002200(2335)
779,000
778,000
855,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
635538586-2525222500×25002200(2335)
799,000
798,000
877,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
635538676-2530222500×30002200(2335)
993,000
992,000
1,091,200(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
635538766-2535222500×35002200(2335)
1,103,000
1,093,000
1,202,300(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
635538856-3030223000×30002200(2335)
1,114,000
1,104,000
1,214,400(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
635539196-1515241500×15002400(2535)
385,000
384,000
422,400(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
635539286-1520241500×20002400(2535)
445,000
444,000
488,400(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
635539376-1525241500×25002400(2535)
629,000
628,000
690,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
635539466-2020242000×20002400(2535)
629,000
628,000
690,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
635539556-2025242000×25002400(2535)
729,000
728,000
800,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
635539646-2030242000×30002400(2535)
829,000
828,000
910,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
635539736-2525242500×25002400(2535)
849,000
848,000
932,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
635539896-2530242500×30002400(2535)
1,043,000
1,033,000
1,136,300(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
635539986-2535242500×35002400(2535)
1,163,000
1,153,000
1,268,300(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
635540076-3030243000×30002400(2535)
1,243,000
1,233,000
1,356,300(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
635537886-3535203500×35002000(2135)
1,408,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
635538946-3035223000×35002200(2335)
1,347,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
635539036-3535223500×35002200(2335)
1,488,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
635540166-3035243000×35002400(2535)
1,427,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
635540256-3535243500×35002400(2535)
1,578,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

簡易クリーンブースの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/395_2/
2022-09-22

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする