曜日別特売

クリーンブース ブラックカーテンタイプ B7シリーズ クラス10000 抗菌防臭HEPAフィルター付

クリーンブース ブラックカーテンタイプ B7シリーズ  クラス10000 抗菌防臭HEPAフィルター付 - アズワンクリーンブース ブラックカーテンタイプ B7シリーズ  クラス10000 抗菌防臭HEPAフィルター付 - アズワンクリーンブース ブラックカーテンタイプ B7シリーズ  クラス10000 抗菌防臭HEPAフィルター付 - アズワンクリーンブース ブラックカーテンタイプ B7シリーズ  クラス10000 抗菌防臭HEPAフィルター付 - アズワンクリーンブース ブラックカーテンタイプ B7シリーズ  クラス10000 抗菌防臭HEPAフィルター付 - アズワンクリーンブース ブラックカーテンタイプ B7シリーズ  クラス10000 抗菌防臭HEPAフィルター付 - アズワンクリーンブース ブラックカーテンタイプ B7シリーズ  クラス10000 抗菌防臭HEPAフィルター付 - アズワンクリーンブース ブラックカーテンタイプ B7シリーズ  クラス10000 抗菌防臭HEPAフィルター付 - アズワン

ノックダウン方式で容易に組み立てられるユニット構造です。ファンフィルターユニット「ピュアスペース」を搭載しています。有線リモコン付きで風量を5段階に調整可能です。

材質ファンフィルターユニット:ABS樹脂、本体/アルミニウムパイプ50mm、アジャスター/ステンレス(SUS304)、側面・天井カバー:セイデン(R)クリスタル(表面抵抗値:10^10Ω(導電塗工面)電源(V)AC100(50/60Hz)(ユニット1台あたり約300Wの電源容量がが必要です(起動時))電源コード(m)5(3Pプラグ)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※交換用フィルター(3-1425-11、1-7884-12、3-1426-11、1-7885-12)
全36種類を絞り込む
寸法(幅W×奥行D)(mm)
36種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D)(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63554393B7-1515201500×15002000(2135)(()はユニットを含んだ高さです。)
365,000
364,000
400,400(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63554409B7-1520201500×20002000(2135)(()はユニットを含んだ高さです。)
419,000
418,000
459,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63554418B7-1525201500×25002000(2135)(()はユニットを含んだ高さです。)
478,000
477,000
524,700(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63554427B7-2020202000×20002000(2135)(()はユニットを含んだ高さです。)
490,000
489,000
537,900(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63554436B7-2025202000×25002000(2135)(()はユニットを含んだ高さです。)
575,000
574,000
631,400(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63554445B7-2030202000×30002000(2135)(()はユニットを含んだ高さです。)
665,000
664,000
730,400(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63554454B7-2525202500×25002000(2135)(()はユニットを含んだ高さです。)
695,000
694,000
763,400(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63554463B7-2530202500×30002000(2135)(()はユニットを含んだ高さです。)
767,000
766,000
842,600(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63554479B7-2535202500×35002000(2135)(()はユニットを含んだ高さです。)
997,000
996,000
1,095,600(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63554488B7-3030203000×30002000(2135)(()はユニットを含んだ高さです。)
1,000,000
990,000
1,089,000(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63554497B7-3035203000×35002000(2135)(()はユニットを含んだ高さです。)
1,122,000
1,112,000
1,223,200(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63554506B7-3535203500×35002000(2135)(()はユニットを含んだ高さです。)
1,251,000
1,241,000
1,365,100(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63554515B7-1515221500×15002200(2335)(()はユニットを含んだ高さです。)
375,000
374,000
411,400(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63554524B7-1520221500×20002200(2335)(()はユニットを含んだ高さです。)
445,000
444,000
488,400(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63554533B7-1525221500×25002200(2335)(()はユニットを含んだ高さです。)
515,000
514,000
565,400(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63554549B7-2020222000×20002200(2335)(()はユニットを含んだ高さです。)
522,000
521,000
573,100(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63554558B7-2025222000×25002200(2335)(()はユニットを含んだ高さです。)
619,000
618,000
679,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63554567B7-2030222000×30002200(2335)(()はユニットを含んだ高さです。)
695,000
694,000
763,400(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63554576B7-2525222500×25002200(2335)(()はユニットを含んだ高さです。)
727,000
726,000
798,600(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63554585B7-2530222500×30002200(2335)(()はユニットを含んだ高さです。)
956,000
955,000
1,050,500(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63554594B7-2535222500×35002200(2335)(()はユニットを含んだ高さです。)
1,059,000
1,049,000
1,153,900(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63554603B7-3030223000×30002200(2335)(()はユニットを含んだ高さです。)
1,070,000
1,060,000
1,166,000(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63554619B7-3035223000×35002200(2335)(()はユニットを含んだ高さです。)
1,202,000
1,192,000
1,311,200(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63554637B7-1515241500×15002400(2535)(()はユニットを含んだ高さです。)
415,000
414,000
455,400(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63554646B7-1520241500×20002400(2535)(()はユニットを含んだ高さです。)
475,000
474,000
521,400(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63554655B7-1525241500×25002400(2535)(()はユニットを含んだ高さです。)
545,000
544,000
598,400(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63554664B7-2020242000×20002400(2535)(()はユニットを含んだ高さです。)
557,000
556,000
611,600(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63554673B7-2025242000×25002400(2535)(()はユニットを含んだ高さです。)
657,000
656,000
721,600(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63554689B7-2030242000×30002400(2535)(()はユニットを含んだ高さです。)
747,000
746,000
820,600(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63554698B7-2525242500×25002400(2535)(()はユニットを含んだ高さです。)
767,000
766,000
842,600(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63554707B7-2530242500×30002400(2535)(()はユニットを含んだ高さです。)
989,000
988,000
1,086,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63554716B7-2535242500×35002400(2535)(()はユニットを含んだ高さです。)
1,099,000
1,089,000
1,197,900(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63554725B7-3030243000×30002400(2535)(()はユニットを含んだ高さです。)
1,202,000
1,192,000
1,311,200(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63554628B7-3535223500×35002200(2335)(()はユニットを含んだ高さです。)
1,332,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63554734B7-3035243000×35002400(2535)(()はユニットを含んだ高さです。)
1,262,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63554743B7-3535243500×35002400(2535)(()はユニットを含んだ高さです。)
1,422,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

簡易クリーンブースの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/395_2/
2022-09-22

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする