クリーンブース 殺菌・酵素HEPAフィルター付き 2000×2000×2000mm

クリーンブース 殺菌・酵素HEPAフィルター付き 2000×2000×2000mm - アズワン

殺菌・酵素入りのHEPAフィルターを採用していますので、フィルターに捕集されたカビや細菌等の微生物を死滅させ、クリーンブース内への二次汚染を防止します。有線リモコン付きで風量を5段階に調節可能です。パイプの溝にビス(M4)をセットすることで、内部・外部に棚や機器等を固定できます。透明帯電防止PVC(塩化ビニル樹脂)カバーは着脱が容易で取り替え可能です。フィルター側にLEDライトを設けていますので、ファンの運転を視認できます。

材質本体・フレーム/アルミニウムパイプ50mm、側面・天井カバー/帯電防止PVC(塩化ビニル樹脂)、アジャスター/ステンレス(SUS304)、ファンフィルターユニット本体/ABS樹脂全長(mm)2135外形寸法(mm)ブース:2000×2000×2000電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約67風量(m3/min)10電源コード(m)長さ5 3Pプラグ付き清浄度クラス1000(ISOクラス6)相当アズワン品番3-1353-01内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63554759ABV202020-6
558,000
557,000
612,700(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

簡易クリーンブースの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/395_2/
2022-09-22

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする