スマイル・オン SOPシリーズ

スマイル・オン SOPシリーズ - 千羽鶴印(エンテック)スマイル・オン SOPシリーズ - 千羽鶴印(エンテック)スマイル・オン SOPシリーズ - 千羽鶴印(エンテック)スマイル・オン SOPシリーズ - 千羽鶴印(エンテック)

中がよく見え、衝撃に強く丈夫です。積み重ねできる平型
電子レンジ使用可(必ずザルを外してご使用ください)

耐熱温度(℃)120内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
容量(mL)
外寸(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63558408SOP-15本体/TPX樹脂、フタ/PP、ザル/18-8ステンレス1000150×150×9063-4078-57
1,760
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63558417SOP-18本体/TPX樹脂、フタ/0PP/、ザル/18-8ステンレス1600180×180×10463-4078-58
2,200
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポリ容器・洗浄瓶・ビンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/827/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする