Thermo Fisher Scientific
セプタム固定穴アキキャップ
Thermo Scientific(I-CHEM)のEPAバイアル用交換ボンディングキャップです。
材質
セプタム:PTFE、シリコン
厚さ(mm)
1.52(0.060″)
ねじ規格
24-414
アズワン品番
63-2586-72
バイアル
適応:T236-0040、T246-0040、T336-0040、T346-0040
内容量
1パック(24個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63558496
297-2400UB
¥
9,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000