Thermo Fisher Scientific
バーグラスチェンバー ガラス製 16
素材は底部:ガラス製、上部:ポリスチレン
厚さ 0.13-0.17mm
ウェル間にスペースあり、コンタミネーションしにくい構造
フタに持ち手なし
材質
チェンバー部/PS、スライド部/カバーグラス(No.1ホウケイ酸カバーグラス使用)
内容量
1箱(2包×8個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
ウェル数
1ウェル当り容量(mL)
1ウェルの培養面積(cm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63559126
155380JP
63-9282-24
2
1.2~2.0
4.2
¥
26,000
¥
25,999
¥
28,599
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63559135
155411JP
63-9282-25
8
0.2~0.4
0.8
¥
29,000
¥
28,999
¥
31,899
(税込)
121日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000