曜日別特売

バイオディッシュ T 4分画 ろ紙なし 1000個入

バイオディッシュ T 4分画 ろ紙なし 1000個入 - 硝英製作所

固くて丈夫です。蓋を開けずに検体の確認ができます。

形状入出孔:0.4mm角外寸(mm)40×28×6内容量1箱(1000個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
アズワン品番
8種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
635605172024-5-2イエロー63-5766-38
32,000
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
635605262024-8-2オレンジ63-5766-41
32,000
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
635605352024-3-2グリーン63-5766-36
32,000
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
635605442024-7-2グレー63-5766-40
32,000
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
635605532024-4-2ピンク63-5766-37
32,000
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
635605692024-2-2ブルー63-5766-35
32,000
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
635605782024-1-2ホワイト63-5766-34
32,000
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
635605872024-6-2ライラック63-5766-39
32,000
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする