曜日別特売

バイオブロック N 1011シリーズ 250個入

バイオブロック N 1011シリーズ 250個入 - 硝英製作所バイオブロック N 1011シリーズ 250個入 - 硝英製作所バイオブロック N 1011シリーズ 250個入 - 硝英製作所バイオブロック N 1011シリーズ 250個入 - 硝英製作所バイオブロック N 1011シリーズ 250個入 - 硝英製作所バイオブロック N 1011シリーズ 250個入 - 硝英製作所

固くて丈夫です。固定、脱水、脱脂時の溶液の入れ替えがスムーズです

形状入出孔:短冊形外寸(mm)40×28×6内容量1箱(250個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
アズワン品番
8種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
635628541011-5-463-5767-11イエロー
7,800
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
635628631011-8-463-5767-14オレンジ
7,800
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
635628791011-3-463-5767-09グリーン
7,800
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
635628881011-7-463-5767-13グレー
7,800
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
635628971011-4-463-5767-10ピンク
7,800
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
635629061011-2-463-5767-08ブルー
7,800
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
635629151011-1-463-5767-07ホワイト
7,800
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
635629241011-6-463-5767-12ライラック
7,800
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする