瑞穂化成工業
ポリコップ
液切れに優れ、残留液のない特殊補強リング。指で押して簡単にこぼし口をつけることができます。実験、研究室、工場での試料、サンプルの撹拌、調合用に最適です。ディスポコップです。
用途
染料や塗料などの撹拌、調合や、塗料を破棄する際の凝固用に便利です。
材質
ポリエチレン(PE)
品番
654
容量(L)
1
寸法(幅W×高さH)(mm)
102×142
口外径(Φmm)
123
アズワン品番
63-1281-08
目盛間隔(mL)
100
内容量
1箱(100個)
注意
※ポリエチレンに適さない液体は使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63564674
654
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください