Hapyson
ライティングネット
釣った魚を照らすライト付きタモ
魚に警戒心を与えないオレンジフィルター付き
タモを開くとライトが自動点灯
カーボン使用の軽量シャフト
タモホルダー、ジョイント付きのセットタイプ
全長(mm)
約5650、シャフト:約5000
質量(g)
約860/電池含む
使用温度範囲(℃)
0~40
外形寸法(mm)
仕舞:約745
シャフト
継数:9本
耐荷重(kg)
約12(垂直方向)
深さ(mm)
ネット:約650
光源
白色チップLED1個
使用電池
乾電池単4形1本(別売)
電池寿命
連続点灯約1.5時間(Panasonicアルカリ乾電池使用時)
アズワン品番
64-6430-48
フレーム(mm)
枠:約幅420×長さ550
防水保護等級
IPX7
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63565207
-
¥
18,100
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000